曜日別特売

ルームエアコン nocria CHシリーズ

ルームエアコン nocria CHシリーズ - 富士通ゼネラル

熱交換器加熱除菌機能を搭載したコンパクトで使いやすいベーシックモデル

内容量1セット
注意
※メーカー直送便でお届けいたします。
※メーカー直送便は通常4トン車でのお届けとなります。
※お届け先は、法人または個人事業者及び業者受け取りの工事現場になります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
冷房能力(kW)
電源(V)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
適用畳数
通年エネルギー消費効率(APF)
省エネ基準達成率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85394104AS-CH222M2.2100(室内機)250×728×287/(室外機)541×663(+68)×290(+63)6~9(冷房時)5.8(JIS2005)100
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
85394113AS-CH252M2.5100(室内機)250×728×287/(室外機)541×663(+68)×290(+63)7~10(冷房時)5.8(JIS2005)100
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
85394129AS-CH282M2.8100(室内機)250×728×287/(室外機)541×663(+68)×290(+63)8~12(冷房時)5.8(JIS2005)100
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
85394138AS-CH362M3.6100(室内機)250×728×287/(室外機)541×663(+68)×290(+63)10~15(冷房時)5.0(JIS2005)102
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
85394147AS-CH402M4100(室内機)250×728×287/(室外機)542×799(+68)×290(+63)11~17(冷房時)5.1(JIS2005)104
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
85394156AS-CH562M25.6200(室内機)250×728×287/(室外機)632×799(+68)×290(+63)15~23(冷房時)5.0(JIS2005)100
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85394104AS-CH222M19630531AS-CH225SAS-CH222M ルームエアコン nocria CHシリーズ 富士通ゼネラル 19630531ルームエアコン nocria CHシリーズ富士通ゼネラル1セット
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
85394113AS-CH252M19630540AS-CH255SAS-CH252M ルームエアコン nocria CHシリーズ 富士通ゼネラル 19630540ルームエアコン nocria CHシリーズ富士通ゼネラル1セット
88,980
税込97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
85394129AS-CH282M19630549AS-CH285SAS-CH282M ルームエアコン nocria CHシリーズ 富士通ゼネラル 19630549ルームエアコン nocria CHシリーズ富士通ゼネラル1セット
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
85394138AS-CH362M19630558AS-CH365SAS-CH362M ルームエアコン nocria CHシリーズ 富士通ゼネラル 19630558ルームエアコン nocria CHシリーズ富士通ゼネラル1セット
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
85394147AS-CH402M19630567AS-CH405SAS-CH402M ルームエアコン nocria CHシリーズ 富士通ゼネラル 19630567ルームエアコン nocria CHシリーズ富士通ゼネラル1セット
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
85394156AS-CH562M219630576AS-CH565S2AS-CH562M2 ルームエアコン nocria CHシリーズ 富士通ゼネラル 19630576ルームエアコン nocria CHシリーズ富士通ゼネラル1セット
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする