防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.37mm厚(耐候/制電/UVカット)

防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.37mm厚(耐候/制電/UVカット) 上村産業(上村シート)

耐候性を兼ね備えた高機能ビニールカーテン。
屋内のみならず店舗、工場の出入口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適。
防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。
消防法施工令第4条の3に適合しておりますので消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所に適合します。

厚さ(mm)0.37 重さ(g/m2)約335(糸入りシート本体) 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 設置場所屋内、屋外兼用 仕様ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工 形状ビニールカーテン 内容量1枚
注意
※寸法につきましては目標値となりますので誤差が出る場合がございます。ご了承ください。
お気に入りに追加
60件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85394637 c-037-91-100 91 100
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85394646 c-037-91-150 91 150
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85394655 c-037-91-200 91 200
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85394664 c-037-91-250 91 250
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85394673 c-037-91-300 91 300
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85394689 c-037-150-100 150 100
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85394698 c-037-150-150 150 150
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85394707 c-037-150-200 150 200
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85394716 c-037-150-250 150 250
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85394725 c-037-150-300 150 300
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85394734 c-037-193-100 193 100
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85394743 c-037-193-150 193 150
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85394759 c-037-193-200 193 200
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85394768 c-037-193-250 193 250
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85394777 c-037-193-300 193 300
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85394786 c-037-250-100 250 100
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85394795 c-037-250-150 250 150
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85394804 c-037-250-200 250 200
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85394813 c-037-250-250 250 250
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85394829 c-037-250-300 250 300
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85394838 c-037-293-100 293 100
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85394847 c-037-293-150 293 150
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85394856 c-037-293-200 293 200
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85394865 c-037-293-250 293 250
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85394874 c-037-293-300 293 300
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85394883 c-037-350-100 350 100
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85394899 c-037-350-150 350 150
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85394908 c-037-350-200 350 200
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85394917 c-037-350-250 350 250
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85394926 c-037-350-300 350 300
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85394935 c-037-395-100 395 100
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85394944 c-037-395-150 395 150
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85394953 c-037-395-200 395 200
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85394969 c-037-395-250 395 250
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85394978 c-037-395-300 395 300
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85394987 c-037-180-100 180 100
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85394996 c-037-360-100 360 100
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395005 c-037-540-100 540 100
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395014 c-037-720-100 720 100
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395023 c-037-900-100 900 100
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395039 c-037-180-200 180 200
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395048 c-037-360-200 360 200
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395057 c-037-540-200 540 200
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395066 c-037-720-200 720 200
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395075 c-037-900-200 900 200
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395084 c-037-180-300 180 300
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395093 c-037-360-300 360 300
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395109 c-037-540-300 540 300
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395118 c-037-720-300 720 300
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395127 c-037-900-300 900 300
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする