c-037-900-200 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.37mm厚(耐候/制電/UVカット) 上村産業(上村シート) 85395075

c-037-900-200 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.37mm厚(耐候/制電/UVカット) 上村産業(上村シート) 85395075
c-037-900-200 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.37mm厚(耐候/制電/UVカット) 上村産業(上村シート) 85395075
c-037-900-200 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.37mm厚(耐候/制電/UVカット) 上村産業(上村シート) 85395075
c-037-900-200 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.37mm厚(耐候/制電/UVカット) 上村産業(上村シート) 85395075
c-037-900-200 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.37mm厚(耐候/制電/UVカット) 上村産業(上村シート) 85395075
c-037-900-200 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.37mm厚(耐候/制電/UVカット) 上村産業(上村シート) 85395075
c-037-900-200 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.37mm厚(耐候/制電/UVカット) 上村産業(上村シート) 85395075
c-037-900-200 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.37mm厚(耐候/制電/UVカット) 上村産業(上村シート) 85395075
c-037-900-200 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.37mm厚(耐候/制電/UVカット) 上村産業(上村シート) 85395075

防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.37mm厚(耐候/制電/UVカット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1枚注文コード85395075品番c-037-900-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐候性を兼ね備えた高機能ビニールカーテン。
屋内のみならず店舗、工場の出入口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適。
防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。
消防法施工令第4条の3に適合しておりますので消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所に適合します。

幅(cm)900高さ(cm)200厚さ(mm)0.37重さ(g/m2)約335(糸入りシート本体)材質PVC(ポリ塩化ビニル)設置場所屋内、屋外兼用仕様ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工形状ビニールカーテン
注意
※寸法につきましては目標値となりますので誤差が出る場合がございます。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする