曜日別特売

ダイレクトコート

ダイレクトコート - オリエンタル塗料ダイレクトコート - オリエンタル塗料

優れた耐候性
シリコン変性したウレタン反応基導入アクリル系ラテックスを主剤とし、水分散イソシアネートとの組み合わせによってシリコン~ウレタンの複合化をし、優れた耐候性を発揮します。
優れた柔軟性と耐汚染性
エマルション粒子の中心部(コア)を柔らかく、外殻部(シェル)を硬くする「コア・シェル構造」にすることで、基材に対しての柔軟性と耐汚染性を両立させました。
優れた浸透力と密着性
エマルション粒子を小径化することにより、脆弱な基材に対して優れた浸透力を発揮し、補強・固着することで密着性を向上させました。
防カビ・防藻効果
ダイレクトコートは防藻・防カビ機能を付加させており、藻類、カビの育成による美観の低下や衛生面の悪化を長期にわたり、防止します。

用途新旧セメント瓦の塗り変え塗装・薄形化粧スレート(カラーベスト・コロニアル等)の塗り変え塗装・波形スレート等の塗り変え塗装・アスファルトシングル等の塗り変え塗装使用場所屋外特性耐候性・柔軟性・耐汚染性・浸透性・密着性・防カビ・防藻効果主成分アクリル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
注意
※被塗物表面が、雨や霜、露等で濡れている時は、充分に乾いてから塗装して下さい。
※ハケ、ローラーで銀色系を塗装する場合、仕上がりが悪くなります。
※被塗物に付いているゴミ、ホコリ、苔等を充分にデッキブラシでケレンして下さい。
※被塗物表面が脆弱化している場合は、回転ブラシ、サンダー等で脆弱層を充分に除去し
※ケレン及び下地調整後は、必ず水洗して下さい。水洗後は充分に乾燥させて下さい。
※ダイレクトコートは他の塗料と相溶性がありませんので絶対に混合しないで下さい。
※エアレス塗装機及びホース内に残っているシンナー類は完全に除去し水洗いしてから、
※朝・夕の結露時期、被塗物が異常に高温の時、降雪雨の予想される時は塗装を避けて下さい。
※塗装後、24時間以内に気温が5℃以下になると予想される場合は塗装を避けて下さい。
※塗装ミストの飛散により周辺を汚しトラブルとなる事があります。塗装ミストが隣近所に
※ガムテープ剥離試験で、剥離する塗膜は必ずケレン除去して下さい。
※塗装後、上下の瓦が塗料で接着している場合は、縁切りして下さい。通気が悪くなり、素材の腐敗につながるおそれがあります。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85399704-1セット(15kg)No.3100 マスタードイエロー主剤 14kg/硬化剤 1kg
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
85399713-1セット(15kg)No.3110 オーカー主剤 14kg/硬化剤 1kg
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
85399729-1セット(15kg)No.3310 レンガ主剤 14kg/硬化剤 1kg
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
85399738-1セット(15kg)No.3320 ブラウン主剤 14kg/硬化剤 1kg
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
85399747-1セット(15kg)No.3420 ローストブレッド主剤 14kg/硬化剤 1kg
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
85399756-1セット(15kg)No.3410 チョコレート主剤 14kg/硬化剤 1kg
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
85399765-1セット(15kg)No.3430 カカオブラウン主剤 14kg/硬化剤 1kg
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
85399774-1セット(15kg)No.3500 ブラック主剤 14kg/硬化剤 1kg
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
85399783-1セット(15kg)No.3600 ダークグレー主剤 14kg/硬化剤 1kg
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
85399799-1セット(15kg)No.3610 ミディアムグレー主剤 14kg/硬化剤 1kg
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
85399808-1セット(15kg)No.3620 ナチュラルグレー主剤 14kg/硬化剤 1kg
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
85399817-1セット(15kg)No.3700 ルーフグレー主剤 14kg/硬化剤 1kg
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
85399826-1セット(15kg)No.3710 ブルー主剤 14kg/硬化剤 1kg
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
85399835-1セット(15kg)No.3720 ディープブルー主剤 14kg/硬化剤 1kg
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
85399844-1セット(15kg)No.3800 オールドグリーン主剤 14kg/硬化剤 1kg
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
85399853-1セット(15kg)No.3810 リーフグリーン主剤 14kg/硬化剤 1kg
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
85399869-1セット(15kg)No.3820 サマーグリーン主剤 14kg/硬化剤 1kg
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
85399878-1セット(15kg)No.3830 ブルーグリーン主剤 14kg/硬化剤 1kg
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
85399887-1セット(15kg)No.3900 ブルーシルバー主剤 14kg/硬化剤 1kg
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
85399896-1セット(15kg)No.3910 コスモシルバー主剤 14kg/硬化剤 1kg
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
85399905-1セット(15kg)No.3920 ブラックシルバー主剤 14kg/硬化剤 1kg
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
85399914-1セット(15kg)No.3930 アイアンシルバー主剤 14kg/硬化剤 1kg
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
85399923-1セット(15kg)No.3940 メタリックシルバー主剤 14kg/硬化剤 1kg
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
85399939-1セット(15kg)No.3960 スターシルバー主剤 14kg/硬化剤 1kg
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
85399948-1セット(4.5kg)No.3100 マスタードイエロー主剤 4.2kg/硬化剤 0.3kg
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
85399957-1セット(4.5kg)No.3110 オーカー主剤 4.2kg/硬化剤 0.3kg
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
85399966-1セット(4.5kg)No.3310 レンガ主剤 4.2kg/硬化剤 0.3kg
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
85399975-1セット(4.5kg)No.3320 ブラウン主剤 4.2kg/硬化剤 0.3kg
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
85399984-1セット(4.5kg)No.3420 ローストブレッド主剤 4.2kg/硬化剤 0.3kg
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
85399993-1セット(4.5kg)No.3410 チョコレート主剤 4.2kg/硬化剤 0.3kg
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
85400009-1セット(4.5kg)No.3430 カカオブラウン主剤 4.2kg/硬化剤 0.3kg
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
85400018-1セット(4.5kg)No.3500 ブラック主剤 4.2kg/硬化剤 0.3kg
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
85400027-1セット(4.5kg)No.3600 ダークグレー主剤 4.2kg/硬化剤 0.3kg
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
85400036-1セット(4.5kg)No.3610 ミディアムグレー主剤 4.2kg/硬化剤 0.3kg
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
85400045-1セット(4.5kg)No.3620 ナチュラルグレー主剤 4.2kg/硬化剤 0.3kg
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
85400054-1セット(4.5kg)No.3700 ルーフグレー主剤 4.2kg/硬化剤 0.3kg
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
85400063-1セット(4.5kg)No.3710 ブルー主剤 4.2kg/硬化剤 0.3kg
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
85400079-1セット(4.5kg)No.3720 ディープブルー主剤 4.2kg/硬化剤 0.3kg
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
85400088-1セット(4.5kg)No.3800 オールドグリーン主剤 4.2kg/硬化剤 0.3kg
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
85400097-1セット(4.5kg)No.3810 リーフグリーン主剤 4.2kg/硬化剤 0.3kg
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
85400106-1セット(4.5kg)No.3820 サマーグリーン主剤 4.2kg/硬化剤 0.3kg
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
85400115-1セット(4.5kg)No.3830 ブルーグリーン主剤 4.2kg/硬化剤 0.3kg
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
85400124-1セット(4.5kg)No.3900 ブルーシルバー主剤 4.2kg/硬化剤 0.3kg
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
85400133-1セット(4.5kg)No.3910 コスモシルバー主剤 4.2kg/硬化剤 0.3kg
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
85400149-1セット(4.5kg)No.3920 ブラックシルバー主剤 4.2kg/硬化剤 0.3kg
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
85400158-1セット(4.5kg)No.3930 アイアンシルバー主剤 4.2kg/硬化剤 0.3kg
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
85400167-1セット(4.5kg)No.3940 メタリックシルバー主剤 4.2kg/硬化剤 0.3kg
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
85400176-1セット(4.5kg)No.3960 スターシルバー主剤 4.2kg/硬化剤 0.3kg
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする