旭化成アドバンス
NEWラックワイプ 産業用クリーニングウェットワイパー プラスチック製品用
プラスチックやスチール製品の塗装表面を傷めません。
携帯しやすく、メンテナンス時の持ち運びに適しています。
用途
プラスチックやスチール製品の汚れ落としに
寸法(mm)
基布:140×200
目付(g/m
2
)
40
タイプ
パウチ
内容量
1個(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85400648
LD-1501P
¥
970
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
NEWラックワイプ(TM)
参考になった