EKO
ホライゾンセンサービン 45L
スタイリッシュなセンサー式ゴミ箱。
点灯したLEDが消灯して閉じるまでの時間を教えてくれます。開閉音はとても静かで寝ているお子様やペットを起こしません。
蓋の取り外し、持ち運びに便利な取手付き。
材質
ステンレススチール/ABS樹脂
フタの種類
自動式
容量(L)
45
形状
角形
寸法(mm)
268×390×598
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85411428
EK9262MT-45L
シルバー
オープン
¥
9,498
¥10,448
(税込)
当日出荷
85411437
EK9262P-45L-WH
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください