ヴァイカンペストリーブラシ

ヴァイカンペストリーブラシ - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカンペストリーブラシ - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカンペストリーブラシ - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカンペストリーブラシ - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカンペストリーブラシ - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカンペストリーブラシ - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカンペストリーブラシ - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカンペストリーブラシ - Vikan(ヴァイカン)

丸みを帯びた形状で持ちやすく、ハンドルは握りやすい小型ブラシです。
0.15mmの極細毛を使用しているため、パンやケーキの照りだし、生地の粉払い、機械周りの掃き出し等に適しています。
幅30mm、50mm、70mmの3サイズ展開です。

材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル耐熱温度(℃)121毛丈(mm)45線径(Φmm)0.15内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85411008555230330×195×14
1,150
889
978(税込)
当日出荷
85411017555230430×195×14
1,150
889
978(税込)
当日出荷
85411026555230530×195×14
1,150
889
978(税込)
当日出荷
85411035555250350×195×14
1,400
999
1,099(税込)
当日出荷
85411044555250450×195×14
1,400
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
85411053555250550×195×14
1,400
999
1,099(税込)
当日出荷
85411069555270370×195×14
1,650
1,298
1,428(税込)
当日出荷
85411078555270470×195×14
1,650
1,298
1,428(税込)
当日出荷
85411087555270570×195×14
1,650
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ペストリーブラシ使用例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする