曜日別特売

コンパクト空気清浄機 HEPA11フィルター付き 24畳

コンパクト空気清浄機 HEPA11フィルター付き 24畳 - bitstrong

・卓上でも使用可能なコンパクトな製品です。
・一般家庭では必要十分な24畳まで対応できます。
・欧州規格(EN1822)のHEPA11フィルターにより、PM0.3の微細粒子を95%ろ過します。
・心地よい香りが広がるアロマディフューザー、色が変化するライティングによるリラクゼーション機能があります。
・5段階の風速調整(自動/手動)が可能です。
・タイマー機能により毎日定時でのオンオフが設定できます。
・フィルター交換時期(おおよそ累積2000時間)を自動的に知らせるセンサー付きです。
・PM100フィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターが一体になっているため、フィルター交換で初期性能が回復します。
・ダスト赤外線センサーにより自動制御運転をします。
・活性炭により、脱臭、ホルムアルデヒド、オゾンの除去をします。
・光触媒、紫外線、高濃度マイナスイオンにより消毒消臭します。
・高性能なHEPA13フィルターと交換すれば、医療施設やクリーンルームにも対応できます。

用途24畳以下一般家庭のLDKやリビングルーム、オフィス、教室などでの、花粉、ダニ、ハウスダスト対策と空気の消毒消臭。適合床面積12~24畳(20~40m2)質量(kg)2.5仕様【マイナスイオン発生能力】5000万個/s、【クリーンエア供給(CADR)値】250m3/h寸法(mm)215×215×350オフホワイト電源(V)DC24(ACアダプター100(50/60Hz))消費電力(W)25フィルターHEPA11騒音値(dB)35~55風量調整5段階(自動/手動)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85414246BS-AIR07-H11
27,000
29,700(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする