曜日別特売
BS-AIR07-H11 コンパクト空気清浄機 HEPA11フィルター付き 24畳 bitstrong(ビットストロング) 85414246

コンパクト空気清浄機 HEPA11フィルター付き 24畳

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
85414246
品番
BS-AIR07-H11
販売価格(税込)¥29,700
販売価格(税別)
¥27,000

・卓上でも使用可能なコンパクトな製品です。
・一般家庭では必要十分な24畳まで対応できます。
・欧州規格(EN1822)のHEPA11フィルターにより、PM0.3の微細粒子を95%ろ過します。
・5段階の風速調整(自動/手動)が可能です。
・タイマー機能により毎日定時でのオンオフが設定できます。
・フィルター交換時期(おおよそ累積2000時間)を自動的に知らせるセンサー付きです。
・PM100フィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターが一体になっているため、フィルター交換で初期性能が回復します。
・ダスト赤外線センサーにより自動制御運転をします。
・活性炭により、脱臭、ホルムアルデヒド、オゾンの除去をします。
・光触媒、紫外線、高濃度マイナスイオンにより消毒消臭します。
・高性能なHEPA13フィルターと交換すれば、医療施設やクリーンルームにも対応できます。

用途
24畳以下一般家庭のLDKやリビングルーム、オフィス、教室などでの、花粉、ダニ、ハウスダスト対策と空気の消毒消臭。
仕様
【マイナスイオン発生能力】5000万個/s、【クリーンエア供給(CADR)値】250m3/h
寸法(mm)
215×215×350
質量(kg)
2.5
色
オフホワイト
電源(V)
DC24
消費電力(W)
15
フィルター
HEPA11
騒音値(dB)
35~55
電源(AC V)
【アダプター】100(50/60Hz)
適合床面積
12~24畳(20~40m2)
風量調整
5段階(自動/手動)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする