ACE(エース)
ワンちゃんフック Ⅱ
ほねをモチーフにした可愛らしいデザインの愛犬のリードロープを一時的につないでおけるフックです。
T型形状により、ロープが外れにくい仕様となっております。
ZDC製のカラーはホワイトです。
材質
ZDC
本体質量(g)
90
仕上
粉黛塗装
付属品
SUS十字穴付皿タッピンM4×30:3本、樹脂プラグアンカー6×30:3本
内容量
1個
注意
※大型犬のご利用はご遠慮ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85414228
242283
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください