曜日別特売

SOIL BUCKET ソイル バケツ

SOIL BUCKET ソイル バケツ - ダルトン

用土をブレンドしたり、植物の植え替えをする時に重宝するバケツ

材質スチール、アルミニウム付属品アルミスコップシルバー内容量1個
注意
※本製品は用土を入れる用に設計されている為、水を入れてのご使用はお控え下さい。水漏れの原因となります。
※蓋は若干開けづらい仕様となっています。製品の特性としてご理解下さい。
※本製品は構造上、鋭利な箇所がございます。取扱いに十分ご注意下さい。また、サイズ・仕上がり・風合いに個体差があります。
※材質の特性上、小さな凹みやスレ、キズなどがあります。あらかじめご了承下さい。
※本体の生産工程上、多少のガタつきが生じる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85415445G21-0380L/GV24390270350L
オープン
取扱い終了
返品不可
85415454G21-0380S/GV16340240300S
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする