ダルトン
REPOT SHEET リポット シート
シートに描かれたサークルに植物を合わせて鉢サイズを選んだり、植替え後のバランスを想像して愉しんだりできる「植替えシート」
四つ角のスナップボタンとベルトをとめて縁を立てることで、汚れの散乱を防ぎます
材質
ターポリン(表地)、ナイロン(裏地)、銅(ボタン)
長さ(mm)
730
内容量
1枚
注意
※本製品は防水ではありません。
※製造工程上、サイズ等に多少の個体差が生じます。
※濡れたまま保管すると色移りやカビ、ボタンのサビ等の原因となります。
※たたんだ状態での保管は折り跡が付く場合があります。
※使用するにあたり、スレ、プリントかすれ等が見られる場合があります。製品の特性としてご理解下さい。
※洗濯機、漂白剤、アイロン、ドライクリーニング不可です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85415585
G21-0389SGY
730
S
グレー
オープン
¥
2,400
¥2,640
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85415533
G21-0389LBR
1450
L
ブラウン
¥3,000
取扱い終了
返品不可
85415549
G21-0389LGN
1450
L
グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
85415558
G21-0389LGY
1450
L
グレー
¥3,000
取扱い終了
返品不可
85415567
G21-0389SBR
730
S
ブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
85415576
G21-0389SGN
730
S
グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください