Panasonic(パナソニック)
ワイド21埋込充電用USBコン2ポート 18W USB-A・C 扉付 コンセント付
種類
埋込コンセント
形状
平刃タイプ
色
ホワイト
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 15A 125V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85415655
WTF147740W
¥
11,350
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意