フジテック・ジャパン
ホワイトブラケット
材質
亜鉛ダイカスト
仕上
白塗装
付属品
取付ビス
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85415978
10止
直止
10
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
85415987
13止
直止
13
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
85415996
16止
直止
16
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
85416005
19止
直止
19
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
85416014
10通
直通
10
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
85416023
13通
直通
13
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
85416039
16通
直通
16
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
85416048
19通
直通
19
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください