フジテック・ジャパン
ホワイト首長ブラケット
材質
亜鉛ダイカスト
仕上
白塗装
付属品
取付ビス
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85416057
10止
直止
10
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
85416066
13止
直止
13
¥
504
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
85416075
16止
直止
16
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
85416084
19止
直止
19
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
85416093
10通
直通
10
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
85416109
13通
直通
13
¥
504
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
85416118
16通
直通
16
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
85416127
19通
直通
19
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください