フジテック・ジャパン
ホワイトソケット
材質
亜鉛ダイカスト
形状
ソケット
仕上
白塗装
付属品
取付ビス
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85416136
10
10
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
85416145
13
13
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
85416154
16
16
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
85416163
19
19
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください