フジテック・ジャパン
ホワイトA型ブラケット
材質
亜鉛ダイカスト
仕上
白塗装
付属品
取付ビス
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85416179
25止
直止
25
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
85416188
25通
直通
25
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
85416197
32止
直止
32
¥
742
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
85416206
32通
直通
32
¥
742
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください