フジテック・ジャパン
ホワイト首長A型ブラケット
材質
亜鉛ダイカスト
仕上
白塗装
付属品
取付ビス
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85416215
25止
直止
25
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
85416224
25通
直通
25
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
85416233
32止
直止
32
¥
942
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
85416249
32通
直通
32
¥
942
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください