フジテック・ジャパン
ホワイトパイプ二重ソケット
材質
真鍮
形状
二重ソケット
仕上
白塗装
付属品
取付ビス
内容量
1個
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
10
13
16
19
25
32
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85416258
10
10
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
85416267
13
13
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
85416276
16
16
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
85416285
19
19
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
85416294
25
25
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
85416303
32
32
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください