フジテック・ジャパン
ホワイトU型ソケット
材質
亜鉛ダイカスト(本体)、ステンレス(蓋)
形状
U型ソケット
仕上
白塗装
付属品
取付ビス
色
ホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
呼び寸法(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85416319
19
8
19
4.2
22.7
20
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
85416328
25
9.5
25
4.1
28
24.5
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
85416337
32
9.5
32
5
28
25
¥
684
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください