斎藤ツヰストドリル製作所
ドリル HS S柄 LSD2
材質
ハイス
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27142054
LSD2.1X200
1箱(10本)
200
75
2.1
2.1
¥
21,080
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
27142072
LSD2.3X200
1箱(10本)
200
75
2.3
2.3
¥
21,080
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
24350707
LSD2.0X100
1箱(10本)
100
40
2
2
¥
13,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
24350716
LSD2.0X150
1箱(10本)
150
60
2
2
¥
16,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
24350725
LSD2.0X200
1箱(10本)
200
75
2
2
¥
20,210
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
24350743
LSD2.5X100
1箱(10本)
100
50
2.5
2.5
¥
13,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
24350752
LSD2.6X100
1箱(10本)
100
50
2.6
2.6
¥
15,520
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
24350768
LSD2.7X100
1箱(10本)
100
50
2.7
2.7
¥
15,520
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
24350777
LSD2.9X100
1箱(10本)
100
50
2.9
2.9
¥
15,520
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
27142063
LSD2.2X200
1本
200
75
2.2
2.2
¥
2,108
取扱い終了
27142088
LSD2.4X200
1本
200
75
2.4
2.4
¥
2,108
取扱い終了
27142097
LSD2.5X200
1本
200
75
2.5
2.5
¥
2,285
取扱い終了
24350734
LSD2.4X100
1本
100
40
2.4
2.4
¥
1,464
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください