ドリル HS S柄 LSD3

ドリル HS S柄 LSD3 - 斎藤ツヰストドリル製作所
シャンク形状ストレートシャンク全長(mm)100材質ハイス表面処理ノンコート内容量1箱(10本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24350786LSD3.1X1003.13.1100
15,220
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
24350795LSD3.2X1003.23.2100
15,220
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
24350804LSD3.3X1003.33.3100
15,220
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
24350813LSD3.4X1003.43.4100
15,220
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
24350822LSD3.5X1003.53.5100
15,220
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする