ドリル HS S柄 LSD5

ドリル HS S柄 LSD5 - 斎藤ツヰストドリル製作所
シャンク形状ストレートシャンク材質ハイス表面処理ノンコート内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24359125LSD5.6X2005.65.6100200
3,996
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
24359143LSD5.6X3005.65.6150300
5,638
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
24359152LSD5.7X2005.75.7100200
3,996
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
24359168LSD5.7X2505.75.7120250
4,803
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
24359177LSD5.7X3005.75.7150300
5,638
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
24359186LSD5.8X2005.85.8100200
3,996
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
24359195LSD5.8X2505.85.8120250
4,803
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
24359204LSD5.8X3005.85.8150300
5,638
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
24359222LSD5.9X2505.95.9120250
4,803
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
24359238LSD5.9X3005.95.9150300
5,638
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
24350838LSD5.6X1505.65.6100150
3,207
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
24350847LSD5.7X1505.75.7100150
3,207
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
24350856LSD5.8X1505.85.8100150
3,207
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
24350865LSD5.9X1505.95.9100150
3,207
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
24359213LSD5.9X2005.95.9100200
3,996
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする