斎藤ツヰストドリル製作所
ドリル HS S柄 LSD6
材質
ハイス
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク
内容量
1本
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24359247
LSD6.0X150
150
6
6
¥
3,163
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
24359256
LSD6.0X200
200
6
6
¥
3,588
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
24359265
LSD6.0X250
250
6
6
¥
4,320
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
24359274
LSD6.0X300
300
6
6
¥
5,067
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
24359283
LSD6.1X150
150
6.1
6.1
¥
3,617
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
24359292
LSD6.1X200
200
6.1
6.1
¥
4,496
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
24359308
LSD6.1X250
250
6.1
6.1
¥
5,418
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
24359317
LSD6.1X300
300
6.1
6.1
¥
6,238
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
24359326
LSD6.2X150
150
6.2
6.2
¥
3,617
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
24359335
LSD6.2X200
200
6.2
6.2
¥
4,496
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
24359344
LSD6.2X250
250
6.2
6.2
¥
5,418
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
24359353
LSD6.2X300
300
6.2
6.2
¥
6,238
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
24359362
LSD6.3X200
200
6.3
6.3
¥
4,496
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
24359378
LSD6.3X250
250
6.3
6.3
¥
5,418
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
24359387
LSD6.3X300
300
6.3
6.3
¥
6,238
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
24359396
LSD6.4X150
150
6.4
6.4
¥
3,617
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
24359405
LSD6.4X200
200
6.4
6.4
¥
4,496
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
24359414
LSD6.4X250
250
6.4
6.4
¥
5,418
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
24359423
LSD6.4X300
300
6.4
6.4
¥
6,238
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
24359432
LSD6.5X200
200
6.5
6.5
¥
3,909
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
24359448
LSD6.5X250
250
6.5
6.5
¥
4,743
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
24359457
LSD6.5X300
300
6.5
6.5
¥
5,460
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
24359466
LSD6.6X200
200
6.6
6.6
¥
5,036
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
24359475
LSD6.6X250
250
6.6
6.6
¥
5,812
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
24359484
LSD6.6X300
300
6.6
6.6
¥
6,691
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
24359493
LSD6.7X200
200
6.7
6.7
¥
5,036
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
24359502
LSD6.7X250
250
6.7
6.7
¥
5,812
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
24359518
LSD6.7X300
300
6.7
6.7
¥
6,691
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
24359527
LSD6.8X200
200
6.8
6.8
¥
5,036
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
24359536
LSD6.8X250
250
6.8
6.8
¥
5,812
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
24359545
LSD6.8X300
300
6.8
6.8
¥
6,691
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
24359554
LSD6.9X200
200
6.9
6.9
¥
5,036
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
24359572
LSD6.9X300
300
6.9
6.9
¥
6,691
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
24350874
LSD6.3X150
150
6.3
6.3
¥
3,617
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
24350883
LSD6.5X150
150
6.5
6.5
¥
3,104
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
24350892
LSD6.6X150
150
6.6
6.6
¥
3,982
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
24350917
LSD6.8X150
150
6.8
6.8
¥
3,982
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
24350926
LSD6.9X150
150
6.9
6.9
¥
3,982
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
24359563
LSD6.9X250
250
6.9
6.9
¥
5,812
取扱い終了
24350908
LSD6.7X150
150
6.7
6.7
¥
3,982
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください