斎藤ツヰストドリル製作所
ドリル HS S柄 LSD9
材質
ハイス
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク
内容量
1本
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24360184
LSD9.0X200
200
100
9
9
¥
6,384
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
24360193
LSD9.0X250
250
120
9
9
¥
7,292
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
24360202
LSD9.0X300
300
150
9
9
¥
8,184
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
24360227
LSD9.1X250
250
120
9.1
9.1
¥
8,785
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
24360236
LSD9.1X300
300
150
9.1
9.1
¥
10,117
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
24360254
LSD9.2X250
250
120
9.2
9.2
¥
8,785
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
24360263
LSD9.2X300
300
150
9.2
9.2
¥
10,117
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
24360272
LSD9.3X200
200
100
9.3
9.3
¥
7,849
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
24360288
LSD9.3X250
250
120
9.3
9.3
¥
8,785
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
24360297
LSD9.3X300
300
150
9.3
9.3
¥
10,117
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
24360306
LSD9.4X200
200
100
9.4
9.4
¥
7,849
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
24360315
LSD9.4X250
250
120
9.4
9.4
¥
8,785
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
24360324
LSD9.4X300
300
150
9.4
9.4
¥
10,117
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
24360342
LSD9.5X250
250
120
9.5
9.5
¥
7,702
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
24360358
LSD9.5X300
300
150
9.5
9.5
¥
8,858
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
24360367
LSD9.6X200
200
100
9.6
9.6
¥
8,419
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
24360376
LSD9.6X250
250
120
9.6
9.6
¥
9,532
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
24360385
LSD9.6X300
300
150
9.6
9.6
¥
10,996
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
24360394
LSD9.7X200
200
100
9.7
9.7
¥
8,419
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
24360403
LSD9.7X250
250
120
9.7
9.7
¥
9,532
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
24360412
LSD9.7X300
300
150
9.7
9.7
¥
10,996
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
24360428
LSD9.8X200
200
100
9.8
9.8
¥
8,419
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
24360437
LSD9.8X250
250
120
9.8
9.8
¥
9,532
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
24360446
LSD9.8X300
300
150
9.8
9.8
¥
10,996
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
24360455
LSD9.9X200
200
100
9.9
9.9
¥
8,419
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
24360464
LSD9.9X250
250
120
9.9
9.9
¥
9,532
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
24360473
LSD9.9X300
300
150
9.9
9.9
¥
10,996
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
24360333
LSD9.5X200
200
100
9.5
9.5
¥
6,852
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
24360218
LSD9.1X200
200
100
9.1
9.1
¥
7,849
取扱い終了
24360245
LSD9.2X200
200
100
9.2
9.2
¥
7,849
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください