makku
ワイドレインスーツ
ワイド汁エットでゆったり・すっきり重ね着出来る。
耐水圧(mmH2O)
ジャケット:8000、パンツ:10000
混率(%)
ジャケット:ポリエステル100(ポリウレタン透湿コーティング)/パンツ:ポリエステル100(ポリ塩化ビニール引き(撥水))
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
5000(ジャケットのみ)
内容量
1セット
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85416495
AS-620
ブルー
LL
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
85416504
AS-620
グレージュ
M
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
85416556
AS-620
ピンク
LL
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
85416513
AS-620
グレージュ
L
オープン
取扱い終了
代替品有
85416477
AS-620
ブルー
M
オープン
取扱い終了
85416486
AS-620
ブルー
L
オープン
取扱い終了
85416529
AS-620
グレージュ
LL
オープン
取扱い終了
85416538
AS-620
ピンク
M
オープン
取扱い終了
85416547
AS-620
ピンク
L
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください