曜日別特売
モノタロウ

圧着工具 絶縁閉端子用 コンパクトタイプ

圧着工具 絶縁閉端子用 コンパクトタイプ - モノタロウ圧着工具 絶縁閉端子用 コンパクトタイプ - モノタロウ圧着工具 絶縁閉端子用 コンパクトタイプ - モノタロウ圧着工具 絶縁閉端子用 コンパクトタイプ - モノタロウ圧着工具 絶縁閉端子用 コンパクトタイプ - モノタロウ圧着工具 絶縁閉端子用 コンパクトタイプ - モノタロウ圧着工具 絶縁閉端子用 コンパクトタイプ - モノタロウ
(7件のレビュー)

絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。また、コンパクトな形状ですので作業性が高まります。

用途絶縁閉端子用全長(mm)191材質合金鋼(刃部)質量(g)270適合範囲CE1/CE2/CE5刃部強度HRC36~46内容量1個
注意
※用途以外のご使用はおやめ下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85483905-
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: 照明器具のバイパス工事
建設業・工事業

サイズが小さくて使いやすく、端子サイズが色で分かるのも良かったです

対象商品 : 85483905
2023-12-15
用途: 屋内電気工事
その他業種

信頼性の高いメーカーで、安定の使用感です。同メーカー工具を増やしたいと思います。

対象商品 : 85483905
2023-03-31
用途: 試作装置の配線作業
製造業

圧着に問題ありませんでした。小さくて持ち運びが楽で、価格も安いので満足です。

対象商品 : 85483905
2023-01-30
用途: もちろん絶縁閉端子の圧着用です
建設業・工事業

この(失礼日本ブランドのコピー?)工具は手触りといい力いらずといいなかなか使いやすい商品です。これはお勧めですね。

2が参考にしています
2025-03-05
用途: 電気工事

たいへんコンパクトで持ち運び・使用感共に良かったのですが、使い始めて間もなく(1ヵ月目位、200グリップ目位かな)カムロック機構の山がナメてしまい開きっぱなしとなってしまいました。
よって工具袋の中でもハンドルが全開に開き逆にかさばるようになったり腰袋やポケットに収まらなくなってしまい、それでも使い続けていたのですが今度は片方のハンドルのピンみたいなものが外れ左右非対称な開き方をし始め、いよいよ別の物を買うことにします。
検索中にこの商品が1年返品保証商品だったことに気づき最初の不具合の時に相談していればよかったと少し後悔してます。
故障以外は良い商品だっただけに残念です。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の品質改善検討課題とさせていただきます。

2025-02-16
用途: 電装機器内の配線作業

小型、軽量で圧着状態は良好です
只、圧着時の 1,2,5 の刻印表示はありません

3が参考にしています
2025-03-12
用途: 閉端子の圧着
農・林・水産業

絶縁閉端子CE5を3回使用したら壊れました。強度不足です。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする