曜日別特売

DEVOLG 天然ゴム背抜き手袋 DEー333

DEVOLG 天然ゴム背抜き手袋 DEー333 - DEVOLG
(1件のレビュー)

特殊配合の天然ゴムコーティングを施し、通常よりも耐摩耗性・耐久性がアップした10ゲージの厚手手袋です。
コーティングの表面にシワ加工を施し、強いグリップ力を実現しました。
厚手で防寒性があり、低温環境でも快適に作業できます。
耐接触熱性もあるので、100℃までの熱いものの接触から手を保護します。

用途運送・荷役作業に、建築・土木・農業・林業に、園芸・日曜大工・家庭の作業に、清掃・サービス業に厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)天然ゴム耐切創性X/B内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85417204DEDE333_L_1PL25.57.819ポリエステルグレー10耐摩耗性・耐久性・防寒性・耐接触熱性1
オープン
459
505(税込)
当日出荷
85417195DEDE333_M_1PM247.518ポリエステルグレー10耐摩耗性・耐久性・防寒性・耐接触熱性1
オープン
取扱い終了
代替品有
85417238DEDE333XL1PLL26.48.219.4ポリエステルグレー10耐摩耗性・耐久性・防寒性・耐接触熱性1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85417195DEDE333_M_1P60065665WGJ3330710画像準備中WONDER GRIP WG-333 防寒天然ゴム手袋Weed1セット(10双)
4,198
税込4,618
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: 機械操作時
武株式会社建設業・工事業

使いやすく、丈夫で複数回使用でき満足です、リピート買い決定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする