DEXCUT 耐切創手袋 DCー640

DEXCUT 耐切創手袋 DCー640 - DEXCUT

耐切創性(EN388:2016でレベル C、ANSIでA4 レベル)と作業性を実現しています。
ニトリルゴムのコーティングに細かな凹凸の特殊すべり止め加工を施しているので、油に濡れた環境でもグリップ力を発揮します。
耐切創性が求められ、油を扱う作業に携わる方におすすめです。

用途機械加工業・自動車関連業に、土木・建築・建設作業に、ガラス加工・板金作業に、農業・林業トラスコ品番350-7218厚さ(mm)1.36質量(g)84材質(すべり止め)ニトリルゴムアズワン品番65-2514-17内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85417213DEDC640XL1PXL27.28.822ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維、ポリウレタンブラック13EN388 2016規格:4X42CX/C耐切創・耐突刺1
オープン
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする