DEXCUT 耐切創手袋 DCー733

DEXCUT 耐切創手袋 DCー733 - DEXCUT

特殊配合の天然ゴムコーティングを施し、通常よりも耐摩耗性・耐久性がアップした厚手手袋です。
天然ゴムの表面にシワ加工を施しているので、水に濡れた環境でも強いグリップ力があります。
繊維にはグラスファイバーや金属繊維を使用し、EN388:2016でレベル D、ANSIでA4レベルの耐切創レベルを取得しています。
耐接触熱性もあるので、熱い物質に触れる環境でも活躍します。

用途土木・建設・農業・林業に、園芸・日曜大工・家庭の作業に、清掃・サービス業にトラスコ品番350-7216厚さ(mm)1.4質量(g)105材質(すべり止め)天然ゴムアズワン品番65-2514-26内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85417229DEDC733XL1PXL277.810.8ポリエステル、綿、金属繊維、ガラス繊維、ポリウレタングリーン10EN388 2016規格:3X43DX/D耐切創・耐突刺・耐摩耗性・耐久性・防寒性・耐接触熱性1
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする