曜日別特売

DEXCUT 耐切創手袋 DCー787L

DEXCUT 耐切創手袋 DCー787L - DEXCUT

肘近くまでカバーできる耐切創手袋のロングタイプで、腕の切創事故リスクを軽減できます。
高強度ポリエチレン繊維「Tsunooga」を使用し、EN388:2016でレベル Dの高い耐切創性と柔軟性を実現。作業性、通気性も優れています。
コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。
油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。

用途機械加工業・自動車関連業に、ガラス加工・板金作業に、土木・建築・建設作業に材質(すべり止め)ニトリルゴムEN388規格D内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85417326DEDC787LXL1PXL35.0ポリエチレン、ナイロン、ガラス繊維、ポリエステル、ポリウレタングリーン13EN388 2016規格:4X42DX/D耐切創・耐突刺・柔軟性・通気性・耐油性1
オープン1,198
959
アウトレット
1,055(税込)
当日出荷
残り4点です
85417308DEDC787L_M_1PM33.0ポリエチレン、ナイロン、ガラス繊維、ポリエステル、ポリウレタングリーン13EN388 2016規格:4X42DX/D耐切創・耐突刺・柔軟性・通気性・耐油性1
オープン
取扱い終了
85417317DEDC787LL1PL34.0ポリエチレン、ナイロン、ガラス繊維、ポリエステル、ポリウレタングリーン13EN388 2016規格:4X42DX/D耐切創・耐突刺・柔軟性・通気性・耐油性1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする