曜日別特売

裸圧着スリーブ 突き合わせ用 B形

裸圧着スリーブ 突き合わせ用  B形 - オーム電機裸圧着スリーブ 突き合わせ用  B形 - オーム電機裸圧着スリーブ 突き合わせ用  B形 - オーム電機

専用圧着工具で電線をかしめてください

用途電線接続用全長(mm)15材質/仕上胴/すずメッキ種類裸圧着スリーブ定格電圧(V)600スリーブ形状突き合せ用内容量1袋(15個)
注意
※ はんだあげした、より線は使用しないでください
※ 圧着する端子の電線抱合範囲を厳守してください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
公称断面積(mm2)
電線抱合範囲(単線)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85418446DZ-B1.25/A150.25~1.651.73.31.250.57~1.44
238
209
230(税込)
当日出荷
85418455DZ-B2/A151.04~2.632.3421.44~1.82
268
239
263(税込)
当日出荷
85418464DZ-B5.5/A151.04~2.632.3421.44~1.82
378
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

B型(突合せ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする