オーム電機
絶縁被覆付圧着スリーブ B形
専用圧着工具で電線をかしめてください
用途
電線接続用
種類
絶縁付圧着スリーブ
全長(mm)
15
スリーブ形状
突き合せ用
材質(絶縁体)
塩化ビニル
定格電圧(V)
300
使用温度範囲(℃)
-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)
内容量
1袋(5個)
注意
※ はんだあげした、より線は使用しないでください
※ 圧着する端子の電線抱合範囲を厳守してください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
内径(Φmm)
公称断面積(mm
2
)
材質(端子)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85418473
DZ-BF1.25/A5
0.3~1.65
1.7
1.25
銅/スズメッキ
¥
168
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85418489
DZ-BF2/A5
1.04~2.63
2.3
2
胴/スズメッキ
¥
198
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
85418498
DZ-BF5.5/A5
2.63~6.64
3.4
5.5
胴/スズメッキ
¥
228
¥
198
¥
218
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表