オーム電機
重ね合わせ用スリーブ P形
専用圧着工具で電線をかしめてください
用途
電線接続用
材質
銅/スズメッキ
定格電圧(V)
600
スリーブ形状
重ね合せ用
内容量
1袋(15個)
注意
※ はんだあげした、より線は使用しないでください
※ 圧着する端子の電線抱合範囲を厳守してください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
全長(mm)
公称断面積(mm
2
)
適合電線範囲 単線(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85418507
DZ-P1.25/A15
0.25~1.65
1.7
3.3
8
1.25
0.57~1.44
¥
198
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
85418516
DZ-P2/A15
1.04~2.63
2.3
4
8
2
1.14~1.82
¥
218
¥
199
¥
219
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
85418525
DZ-P5.5/A15
2.63~6.64
3.4
5.5
8.5
5.5
1.82~2.89
¥
278
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表