絶縁丸型圧着端子

絶縁丸型圧着端子 - オーム電機絶縁丸型圧着端子 - オーム電機絶縁丸型圧着端子 - オーム電機絶縁丸型圧着端子 - オーム電機

専用圧着工具で電線をかしめてください

用途電線接続用端子形状丸形種類絶縁付圧着端子材質(端子)銅/スズメッキ材質(絶縁体)塩化ビニール定格電圧(V)300使用温度範囲(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)内容量1袋(7個)
注意
※ はんだあげした、より線は使用しないでください
※ 圧着する端子の電線抱合範囲を厳守してください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
公称断面積(mm2)
スタッド径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85418753DZ-RF1.25-4/A70.3~1.651.254.3(4)
148
128
141(税込)
当日出荷
85418769DZ-RF2-4/A71.04~2.6324.3(4)
148
128
141(税込)
当日出荷
85418778DZ-RF3.5-4/A72.63~4.63.54.3(4)
178
159
175(税込)
当日出荷
85418787DZ-RF5.5-5/A72.63~6.645.55.3(5)
198
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする