曜日別特売

ユニット式卓上アンプ 120W

ユニット式卓上アンプ 120W - ユニペックス(UNI-PEX)

ワンタッチスロットインタイプの2ユニットを組込み、用途に合わせたシステムが構成できるユニット式卓上アンプです。
マイク3回路を含む各種入力(CD、アンプ入力、ライン6、<内マイク切換2>など)を9回路備え、それぞれのミキシング放送が可能です。
5回線のスイッチボード(一斉放送スイッチ付)を備えていますので、ブロック放送がワンタッチで行えます。また、別売のスイッチボード(SB-100)を併用しますと、多数のブロック放送が行えます。
別売の4音エレクトロチャイム(EC-44)、平衡トランス(LT-16A)を本機内に組込めます。また、電話ページングも接続できます。
別売のラック取付金具EEP-133により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。

電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)140(電気用品安全法)消費電流(A)AC4.0(定格出力時)定格出力(W)120インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:83、ハイインピーダンス70系:42、ローインピーダンス:4※4~16に対応(出力負荷)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×346×145質量(kg)約9.6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85418805BX-120
120,000
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする