ユニペックス(UNI-PEX)
ワイヤレスアンテナ 800MHz帯(AU-800用)
800MHz帯専用。
アンテナ混合分配器DWD-8240を介して接続することが可能です。
本体は防滴構造(IPX5相当品)ですが、施工時は壁面取付部をシーリング材で仕上げて下さい。
電源(V)
DC12(同軸ケーブルに重畳)
消費電流(mA)
20
接続方式
BNCコネクター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
103×105×140
質量(g)
約280
内容量
1台
注意
※BNCコネクター別売。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85418875
AA-810
¥
22,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください