ワイヤレスチューナーユニット 300MHz帯(増設用)

ワイヤレスチューナーユニット 300MHz帯(増設用) - ユニペックス(UNI-PEX)

キャリングアンプCGAシリーズ・ワイヤレス受信機WTS-322・BXシリーズ用ワイヤレスユニットAU-300・ウォールアンプGVシリーズに組込可能なワイヤレスチューナーユニットです。
300MHz帯ワイヤレスマイクロホンと組み合わせて使用します。
300MHz帯シングル方式。

電源(V)DC12(組込機器本体より受電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×122×30質量(g)約165内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85418893SU-3000A
28,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする