曜日別特売

EIAラック取付金具 1U ブラック(420mm幅機器用)

EIAラック取付金具 1U ブラック(420mm幅機器用) - ユニペックス(UNI-PEX)

EIA規格1Uサイズのラック用取付金具です。
ワイヤレス受信機WTD-8141,8121,304、ワイヤレスアンテナ混合分配器DWD-8240、スピーカースイッチボードSB-100、5回線リレーボックスBR-50、マイクロホンミキサーMX-192に最適です。
同形状グレー色のEEP-44Gのラインナップもあります。

寸法(幅W×高さH)(mm)30×43棚受け金具棚受アクセサリー質量(g)約80奥行(mm)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85419006EEP-44
4,000
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする