ユニペックス(UNI-PEX)
木製壁掛形 両面スピーカー(3Wハイ×2)
日本消防検定協会認定品
定格入力
6W/2W 両面スピーカー
インピーダンス(Ω)
1.7k(6W)/5k(2W)※ハイインピーダンス100系(定格)
種別
L級(非常用)
音響パワーレベル(dB)
96(1W)
区分
W(指向特性)
音圧レベル(dB)
91(1W/1m)(出力)
再生周波数帯域(Hz)
100~15k
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×180×291
質量(kg)
約3.1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85419225
CS-289A
¥
32,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください