曜日別特売

ワイドレンジスピーカー 15Wハイ(防滴IPX4)

ワイドレンジスピーカー 15Wハイ(防滴IPX4) - ユニペックス(UNI-PEX)

ホーンスピーカーに近い耐候性と音圧レベル、コーンスピーカーの優れた音質特性が明瞭なアナウンス・音楽を再生します。
日本消防検定協会認定品

防水保護等級IPX4定格入力15Wインピーダンス(Ω)670(15W)/1k(10W)/2k(5W) ※ハイインピーダンス100系種別L級(非常用)音響パワーレベル(dB)97(1W)区分M(指向特性)音圧レベル(dB)101(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)15~15k外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×202質量(kg)約2.7外装マンセル2.5PB9/2近似色ライトグレー内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85419234LHA-15T
24,500
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする