ユニペックス(UNI-PEX)
ワイドレンジスピーカー 6Wハイ(防滴IPX4)
ホーンスピーカーに近い耐候性と音圧レベル、コーンスピーカーの優れた音質特性が明瞭なアナウンス・音楽を再生します。
日本消防検定協会認定品
防水保護等級
IPX4
定格入力
30W
インピーダンス(Ω)
330(30W)/500(20W)/1k(10W)※ハイインピーダンス100系
種別
L級(非常用)
音響パワーレベル(dB)
99(1W)
区分
M(指向特性)
音圧レベル(dB)
101(1W/1m)(出力)
再生周波数帯域(Hz)
180~15k
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×202
質量(kg)
約3.3
外装
マンセル2.5PB9/2近似色ライトグレー
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85419243
LHA-30T
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください