第一機材
砂利ボックスグレーチング用 通し受枠 JB-68-U15
U字溝用側溝蓋JBUNシリーズ適合の受枠です。
寸法W(mm)
210
寸法C(mm)
123
寸法D(mm)
53
質量(kg/m)
6
適合
JBUN-15
種類
U字溝
内容量
1本
注意
※個人宅は配送不可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85419313
JB-68-U15
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません