曜日別特売

壁寄せテレビスタンド 40~77V型対応

壁寄せテレビスタンド 40~77V型対応 - 朝日木材加工 (AVAWOOD)壁寄せテレビスタンド 40~77V型対応 - 朝日木材加工 (AVAWOOD)壁寄せテレビスタンド 40~77V型対応 - 朝日木材加工 (AVAWOOD)壁寄せテレビスタンド 40~77V型対応 - 朝日木材加工 (AVAWOOD)壁寄せテレビスタンド 40~77V型対応 - 朝日木材加工 (AVAWOOD)壁寄せテレビスタンド 40~77V型対応 - 朝日木材加工 (AVAWOOD)壁寄せテレビスタンド 40~77V型対応 - 朝日木材加工 (AVAWOOD)

大画面テレビを自由に。
大画面テレビを壁に寄せて、より見やすく、より省スペースですっきりと設置。
快適で美しい空間づくりを。
チルト機能付きだからテレビが見やすい!
太陽の光などでテレビが見にくい時は少し上下の傾きを変えて見やすいコンディションに。
前傾後傾チルト機能付き
配線ホルダー付き
つまづきにくい底板形状
なだらかな富士の裾野デザイン
多彩なオプション対応

適合サイズ40~77V型耐荷重(kg)45ナチュラル&ホワイト質量(kg)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×548×1198~1358材質スチール+PVC化粧繊維板内容量1台
取扱説明書:組立説明書(11.13MB)
注意
※製品にはテレビ等の機器は含まれておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85421377WS-B840-NA
33,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする