壁寄せテレビスタンド 40~55V型対応

壁寄せテレビスタンド 40~55V型対応 - 朝日木材加工 (AVAWOOD)壁寄せテレビスタンド 40~55V型対応 - 朝日木材加工 (AVAWOOD)壁寄せテレビスタンド 40~55V型対応 - 朝日木材加工 (AVAWOOD)壁寄せテレビスタンド 40~55V型対応 - 朝日木材加工 (AVAWOOD)壁寄せテレビスタンド 40~55V型対応 - 朝日木材加工 (AVAWOOD)壁寄せテレビスタンド 40~55V型対応 - 朝日木材加工 (AVAWOOD)壁寄せテレビスタンド 40~55V型対応 - 朝日木材加工 (AVAWOOD)壁寄せテレビスタンド 40~55V型対応 - 朝日木材加工 (AVAWOOD)

背板リバーシブルで雰囲気チェンジ。
壁寄せテレビスタンド。
背板がブラック木目/ウォルナットのリバーシブルだからお部屋の模様替えが楽しくなります。
棚板は前後上下可動式。
上下に4cm調節することができ、取り外しも可能。
取り外した際は後ろでネジで止める形で前面からはネジ穴が見えません。
組み立て式
2段可動棚付き
背板リバーシブル(ブラック木目/ウォルナット木目)
配線スッキリ設計
ディスプレイ水平バランス調整ネジ付
ディスプレイ固定は簡単ユリアネジ式
床下バランス調整用アジャスター付

適合サイズ40~55V型耐荷重(kg)30ブラック木目(背板リバーシブル:ブラック木目/ウォルナット木目)質量(kg)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×350×1130付属品転倒防止器具材質スチール製フレーム+木質繊維版内容量1台
取扱説明書:組立説明書(5.25MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85421483AS-WA800
24,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする