曜日別特売

壁寄せテレビスタンド 40~55V型

壁寄せテレビスタンド 40~55V型 - 朝日木材加工 (AVAWOOD)壁寄せテレビスタンド 40~55V型 - 朝日木材加工 (AVAWOOD)壁寄せテレビスタンド 40~55V型 - 朝日木材加工 (AVAWOOD)壁寄せテレビスタンド 40~55V型 - 朝日木材加工 (AVAWOOD)壁寄せテレビスタンド 40~55V型 - 朝日木材加工 (AVAWOOD)壁寄せテレビスタンド 40~55V型 - 朝日木材加工 (AVAWOOD)壁寄せテレビスタンド 40~55V型 - 朝日木材加工 (AVAWOOD)

棚板は前後上下可動式。
上下に4cm調節することができ、取り外しも可能。
取り外した際は後ろでネジで止める形で前面からはネジ穴が見えません。
組み立て式
2段可動棚付き
背板リバーシブル(ホワイト木目)
配線スッキリ設計
ディスプレイ水平バランス調整ネジ
ディスプレイ固定は簡単ユリアネジ式
床下バランス調整用アジャスター付

適合サイズ40~55V型耐荷重(kg)30ホワイト木目(背板リバーシブル:ホワイト木目)質量(kg)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×350×1130付属品転倒防止器具材質スチール製フレーム+木質繊維版内容量1台
取扱説明書:組立説明書(1.26MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85421499AS-WA800WH
24,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする