テレビ台・AVボード ~86V型対応

テレビ台・AVボード ~86V型対応 朝日木材加工 (AVAWOOD) テレビ台・AVボード ~86V型対応 朝日木材加工 (AVAWOOD) テレビ台・AVボード ~86V型対応 朝日木材加工 (AVAWOOD) テレビ台・AVボード ~86V型対応 朝日木材加工 (AVAWOOD) テレビ台・AVボード ~86V型対応 朝日木材加工 (AVAWOOD) テレビ台・AVボード ~86V型対応 朝日木材加工 (AVAWOOD) テレビ台・AVボード ~86V型対応 朝日木材加工 (AVAWOOD) テレビ台・AVボード ~86V型対応 朝日木材加工 (AVAWOOD)

大型テレビ86インチ対応の本格ローボード。
天板の奥行き470mmで、余裕の安定感を実現。
届いた日からすぐ使える!
本体は3分割になっているので、ボルト6本で左右を固定すればすぐ使えます。
背板にはもちろん配線口がついており天板と底板の後部の切り欠きでコードが配線しやすいようになっています。
背面は電源タップや電源ルーターをまとめられる約7cmのスペースをつくりました。

適合サイズ~86V型 天板耐荷重(kg)100 石目調シート 質量(kg)55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2078×474×299 付属品転倒防止ロープ 材質PVCシート貼り中質繊維板 内容量1台
取扱説明書: 組立説明書(1.17MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85421526 SP-STN2080
90,000
79,980
87,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする