曜日別特売

テレビ台・AVボード ~32V型対応

テレビ台・AVボード ~32V型対応 - 朝日木材加工 (AVAWOOD)テレビ台・AVボード ~32V型対応 - 朝日木材加工 (AVAWOOD)テレビ台・AVボード ~32V型対応 - 朝日木材加工 (AVAWOOD)テレビ台・AVボード ~32V型対応 - 朝日木材加工 (AVAWOOD)テレビ台・AVボード ~32V型対応 - 朝日木材加工 (AVAWOOD)テレビ台・AVボード ~32V型対応 - 朝日木材加工 (AVAWOOD)テレビ台・AVボード ~32V型対応 - 朝日木材加工 (AVAWOOD)テレビ台・AVボード ~32V型対応 - 朝日木材加工 (AVAWOOD)

組み立て式
安心!安全!Wガードガラス
(強化ガラス+飛散防止フィルム貼り)
コーナーフィット設計!
便利なハーフオープン仕様!

適合サイズ~32V型耐荷重(kg)15質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×290×341.5付属品転倒防止器具・キャスタートレイ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85421544AS-KAD740-Bブラック木目、飛散防止フィルム:ブラックスモーク色
10,000
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
85421553AS-KAD740-Wホワイト木目、飛散防止フィルム:透明クリア色
10,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする