曜日別特売

LEDシーリングライト 3段切替調光 3色設定タイプ

LEDシーリングライト 3段切替調光 3色設定タイプ - オーム電機LEDシーリングライト 3段切替調光 3色設定タイプ - オーム電機LEDシーリングライト 3段切替調光 3色設定タイプ - オーム電機LEDシーリングライト 3段切替調光 3色設定タイプ - オーム電機

立体的な「ダイヤモンドカット」と透過光でキラキラ輝く美しいセードデザイン
3段切替調光と3色設定タイプ(電球色/白色/昼光色)でお部屋の雰囲気に合わせて模様替え
全光束 約2700ルーメンで明るい
消費電力 約22W(各色100%点灯時)の省エネ仕様
壁スイッチのオン/オフで3段切替調光ができます
本体の切替スイッチで電球色/白色/昼光色の設定ができます
小部屋・キッチン・玄関・廊下・階段などに
LED5年保証対象商品

光源色電球色/白色/昼光色電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約22(各色100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)約122.7(白色100%点灯時)全光束(Lm)約2700(白色100%点灯時)/約2500(昼光色100%点灯時)/約2400(電球色100%点灯時)調光方式3段階切替(壁スイッチのオン・オフで100%→約50%→約10%)光源高輝度チップLED40灯使用(交換不可)使用場所屋内専用(屋外使用禁止)直径(Φmm)約290高さ(mm)82(スポンジ含まず)質量(g)約630付属品本体、セード、アダプターユニット、保証書付取扱説明書内容量1台
取扱説明書:(9.14MB)
注意
※ 取り付けできない天井
・突出部や凹凸のある天井
・変形天井
・斜め天井
・竿縁天井、格子天井
※ 取り付けできない配線器具(電気工事店か販売店にご相談ください。)
・配線だけのもの
・破損しているもの
・電源端子露出タイプ
・ガタつくもの
・ケースウェイに取り付いているもの
※ 取り付けできる配線器具(引掛シーリング)
(出しろが21mm以下は取り付けできません)
・角型引掛シーリング
・丸形引掛シーリング
・引掛ローゼット
・丸型引掛シーリング
・埋込ローゼット(出しろが10mm以下は取り付けできません)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85426627LT-YCK427C9-S
4,480
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする