トラックマウントシステムを組み合わせた壁付けコンボシステムです。
効率的なワークフローを構築し、ドキュメンテーション作業を容易にします。
圧迫感のないすっきりとしたデザイン。
片手で自在に動かせるため、画面共有が簡単です。患者とのコミュニケーションがスムーズになります。
未使用時には折りたたんでコンパクトになり、場所を取りません。
アクセサリが豊富で、ニーズやタスクに合わせてカスタマイズできます。
安心の5年間保証。
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com税込¥31,878¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com税込¥21,978¥19,980